| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50460565 Herst.-Nr.: IE5373 EAN/GTIN: 4021179085595 |
| |
|
| | |
| Länge des Sensors 37mm, Durchmesser des Sensors 8mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 1,5mm, Ausführung der Schaltfunktion Schließer, Ausführung des Schaltausgangs PNP/NPN, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel axial, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Art der Betätigung metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Beschichtung Gehäuse sonstige, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 100mA, Versorgungsspannung 10 ... 30V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ... 30V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 1000Hz, Werkstoff des Gehäuses Metall, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, Gewindesensor, Gleichspannungssensor, Induktivsensor, Initiator, Kabelsensor, Näherungsinitiator, Zweidrahtsensor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 52,10* | € 67,68* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 51,43* | € 67,80* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,19* | € 68,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,68* | € 69,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|