Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NBN30-U1-E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50461122
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     194776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
näherungsschalter induktiv pepperl+...
Breite des Sensors 40mm, Höhe des Sensors 40mm, Länge des Sensors 118mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor nicht bündig, Schaltabstand 30mm, Ausführung der Schaltfunktion Öffner, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Gehäusebauform Quader, Spannungsart DC, Werkstoff des Gehäuses sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Sensor_Portfolio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.