Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NCN3-F31K-N4-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50461124
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     222680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
näherungsschalter induktiv pepperl+...
Breite des Sensors 65mm, Höhe des Sensors 35,5mm, Länge des Sensors 77,5mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 3mm, Ausführung der Schaltfunktion Öffner, Ausführung des Schaltausgangs NAMUR, Gehäusebauform Quader, Spannungsart DC, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Sensor_Portfolio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,91*
€ 421,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,48*
€ 405,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 331,97*
€ 395,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,63*
€ 362,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,47*
€ 352,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,39*
€ 337,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.