Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalverstärker BAESA-OH-029-YP-DV02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50461324
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BAE00NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalverstärker
Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion antivalent, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 15mm, Höhe des Sensors 36mm, Länge des Sensors 61mm, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Schaltfrequenz 500Hz, Spannungsart DC, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP) IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Analogschaltgerät, Einweg-Lichtschranke, Einweglichtschranke, Initiator, Lichtschranke, Schaltgerät, Sensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,97*
€ 145,77*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,43*
€ 147,84*
Frei Haus
ab € 140,09*
€ 175,47*
Frei Haus
ab € 145,67*
€ 182,77*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.