Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor XS10CEP02GZ01002 BCSD22T408X #BCS001H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50461344
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCS001H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Länge des Sensors 10mm, Durchmesser des Sensors 22mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 10mm, Ausführung der Schaltfunktion sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel mit Steckverbinder, Art der Betätigung sonstige, Ausführung der Schnittstelle sonstige, Gehäusebauform Zylinder glatt, Spannungsart DC, Werkstoff des Gehäuses Metall, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,21*
€ 101,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,21*
€ 101,12*
€ 5,46*
ab € 97,80*
€ 123,23*
Frei Haus
ab € 101,81*
€ 127,62*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.