Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor indukt., DC3/4-Draht BESM12EF1PSC10FS04GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50461428
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES02WE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreidrahtsensor
Induktivsensor
Initiator
Initiatoren
Länge des Sensors 60mm, Durchmesser des Sensors 12mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor nicht bündig, Schaltabstand 10mm, Ausführung der Schaltfunktion Schließer, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Art der Betätigung metallisches Target, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Beschichtung Gehäuse sonstige, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 350Hz, Werkstoff des Gehäuses Metall, Druckfest, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.