Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor indukt., DC3/4-Draht BESP03ME-POC20B-EP05


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50461437
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES04TY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktivsensor
Initiator
Näherungsinitiator
Näherungsschalter
Breite des Sensors 40mm, Höhe des Sensors 9,9mm, Länge des Sensors 5mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 2mm, Ausführung der Schaltfunktion Öffner, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Art der Betätigung metallisches Target, Gehäusebauform Quader, Beschichtung Gehäuse sonstige, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 5000Hz, Werkstoff des Gehäuses Metall, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,64*
€ 472,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,14*
€ 457,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 378,39*
€ 450,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,58*
€ 432,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,12*
€ 419,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,81*
€ 388,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.