Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEPro Anbaudose 32A 5P 400V 6h IP67 10Sk 7439


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro Anbaudose 32A 5P 400V 6h IP67 10Sk 7439
CEPro Anbaudose 32A 5P 400V 6h IP67 10Sk 7439
Artikel-Nr.:
     3461-S50470313
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7439
EAN/GTIN:
     4015609150472
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
IEC-Stromstärke 32A, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Bemessungsspannung 346 ... 415V, Bemessungsfrequenz 60 ... 60Hz, Polzahl 5, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, RAL-Nummer 3000, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Flanschmaß vertikal 80mm, Bohrlochabstand vertikal 60mm, Flanschmaß horizontal 80mm, Bohrlochabstand horizontal 60mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a, cee anbaudose, walther cee anbaudose, 400V, 5 pol., Anbaudose, Anbausteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 107,25*
€ 131,94*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 106,13*
€ 132,54*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 108,48*
€ 133,44*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 110,24*
€ 135,11*
1
Frei Haus
ab € 112,01*
€ 137,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
7419306
ab € 63,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.