| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50470655 Herst.-Nr.: 10326 EAN/GTIN: 4015609004652 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 16A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 20A, Polzahl 2, Spannung nach EN 60309-2 >50 V grau, Uhrzeit-Stellung 10h, Kennfarbe grau, RAL-Nummer 7035, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung Verschraubung, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, 2 pol., CEE, CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 38,32* | € 50,37* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 44,85* | € 52,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 44,01* | € 57,83* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 45,77* | € 59,56* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 48,94* | € 64,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|