| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50470758 Herst.-Nr.: 110404 EAN/GTIN: 4015609008971 |
| |
|
| | |
| Ausführung Aufputz, IEC-Stromstärke 16A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 20A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 110 V (50+60 Hz) gelb, Uhrzeit-Stellung 4h, Kennfarbe gelb, RAL-Nummer 1018, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Kabeleinführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Befestigungsart Außenbefestigung, Isolierter Einbau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose, walther cee anbaudose, 110V, 4 pol., AP-Steckdose, Aufputzsteckdose, CEE, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,57* | € 41,73* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,54* | € 42,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 33,01* | € 43,92* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 34,13* | € 45,18* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 37,92* | € 50,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|