Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Kupplung 32A 2P 24V 0h IP44 11320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walther-Werke 11320 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2
Walther-Werke 11320 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2
Artikel-Nr.:
     3461-S50470852
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     11320
EAN/GTIN:
     4015609006656
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose
IEC-Stromstärke 32A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30A, Polzahl 2, Spannung nach EN 60309-2 20-25 V (50+60 Hz) violett, Uhrzeit-Stellung 0h, Kennfarbe violett, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung Verschraubung, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: 2 pol., CEE, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp, CEETyp-Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,05*
€ 50,13*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 43,88*
€ 51,63*
1
€ 5,00*
ab € 43,67*
€ 57,59*
1
Frei Haus
ab € 45,31*
€ 59,31*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 48,34*
€ 64,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.