| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50470991 Herst.-Nr.: 130402 EAN/GTIN: 4015609010431 |
| |
|
| | |
| Ausführung Aufputz, IEC-Stromstärke 32A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 50-500 V (>300-500 Hz) grün, Uhrzeit-Stellung 2h, Kennfarbe grün, RAL-Nummer 6025, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Kabeleinführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Befestigungsart Außenbefestigung, Isolierter Einbau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, walther cee wanddose 5x32a, cee wanddose, cee wanddose 32a, 4 pol., 50-500V, AP-Steckdose, Aufputzsteckdose, CEE, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 44,78* | € 58,56* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 43,52* | € 58,69* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 45,46* | € 59,88* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,28* | € 61,66* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 104,46* | € 119,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|