| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50471505 Herst.-Nr.: 415AS EAN/GTIN: 4015609517022 |
| |
|
| | |
| Stromversorgung CEE 16 A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Bauform Anbausteckdose (UP), Ausstattung Oberteil mit Beschriftungsfeld und Schloss, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose, walther cee anbaudose, 5 pol., Anbaudose, Architektursteckdose, CEE, CEE-Architektursteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 70,73* | € 89,59* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 72,88* | € 92,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 74,51* | € 94,21* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 76,80* | € 96,92* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 85,28* | € 108,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|