| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50471906 Herst.-Nr.: 618402 EAN/GTIN: 4015609165766 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 16A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 20A, Spannung nach EN 60309-2 50-500 V (>300-500 Hz) grün, Bemessungsspannung 500 ... 500V, Bemessungsfrequenz 300 ... 500Hz, Polzahl 4, Uhrzeit-Stellung 2h, Kennfarbe grün, RAL-Nummer 6025, Schutzart (IP) IP64, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform Aufbaugerätestecker, Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker, 4 pol., 50-500V, CEE, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 61,10* | € 77,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 62,47* | € 79,11* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 64,36* | € 81,47* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 71,43* | € 91,06* | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 142,07* | € 162,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|