| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50471958 Herst.-Nr.: 635504 EAN/GTIN: 4015609024575 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 32A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30A, Spannung nach EN 60309-2 110 V (50+60 Hz) gelb, Bemessungsspannung 100 ... 130V, Bemessungsfrequenz 60 ... 60Hz, Polzahl 5, Uhrzeit-Stellung 4h, Kennfarbe gelb, RAL-Nummer 1018, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform Anbaugerätestecker, Steckrichtung gerade, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker, 110V, 5 pol., Anbauphasenwender, CEE, CEE-Anbaugerätestecker, CEE-Anbaustecker, CEE-Gerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Anbaugerätestecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,93* | € 41,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 31,40* | € 42,04* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 32,59* | € 43,03* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 36,57* | € 47,96* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 36,14* | € 48,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|