| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S50472055 Herst.-Nr.: 679309 EAN/GTIN: 4015609166114 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | IEC-Stromstärke 125A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 100A, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Bemessungsspannung 380 ... 415V, Bemessungsfrequenz 60 ... 60Hz, Polzahl 3, Uhrzeit-Stellung 9h, Kennfarbe rot, RAL-Nummer 3000, Schutzart (IP) IP64, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform Anbaugerätestecker, Steckrichtung gerade, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 3 pol., 400V, Anbaugerätestecker, Anbauphasenwender, CEE, CEE-Anbaugerätestecker, CEE-Anbaustecker, CEE-Gerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Anbaugerätestecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |