| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50472061 Herst.-Nr.: 679410 EAN/GTIN: 4015609166138 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 125A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 100A, Spannung nach EN 60309-2 50-500 V (>300-500 Hz) grün, Bemessungsspannung 500 ... 500V, Bemessungsfrequenz 100 ... 300Hz, Polzahl 4, Uhrzeit-Stellung 10h, Kennfarbe grün, RAL-Nummer 6025, Schutzart (IP) IP64, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform Anbaugerätestecker, Steckrichtung gerade, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker, 4 pol., 50-500V, Anbauphasenwender, CEE, CEE-Anbaugerätestecker, CEE-Anbaustecker, CEE-Gerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Anbaugerätestecker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 385,43* | € 429,20* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 385,49* | € 429,69* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 388,56* | € 432,97* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 401,47* | € 450,12* | | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 496,71* | € 546,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|