| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50472265 Herst.-Nr.: 717316 OV EAN/GTIN: 4015609383061 |
| |
|
| | |
| Breite 126mm, Höhe 100mm, Tiefe 57mm, Ausführung des Gehäuses sonstige, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Gehäusefarbe grau, Anordnung der Kabelzuführung oben, Bügellage Oberteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung metrisch, Mit Dichtung, Anzahl der Leitungseinführungen 1, Art der Verriegelung ohne, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Korrosionsbeständig, UV-beständig, Schutzart (IP), montiert IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrie Steckverbinder, Industriesteckverbindergehäuse, Procon, Procon 16, Procon B, Steckverbinder-Gehäuse, Tüllengehäuse B16, schraubbares Tüllengehäuse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 12,08* | € 17,32* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,95* | € 17,45* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 13,39* | € 19,07* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 13,81* | € 19,67* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,90* | € 19,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|