| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50472340 Herst.-Nr.: 717694 EAN/GTIN: 4015609422821 |
| |
|
| | |
| Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 40, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde 1 1/2 Zoll, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 10mm, Schlüsselweite 60mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP65, Schlagfest, Farbe sonstige, Ausführung gerade, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Industrie Steckverbinder, Kabeleinführungsstutzen, M40 auf 1 1/2 Zoll, Procon, Standardkabelverschraubung, Übergangsstück |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 97,14* | € 119,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 99,75* | € 122,60* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 104,69* | € 127,32* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 106,66* | € 132,39* | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 123,05* | € 140,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|