| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50472450 Herst.-Nr.: 7319511 EAN/GTIN: 4015609150359 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 16A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400-440 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 11h, Kennfarbe rot, RAL-Nummer 3000, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung Verschraubung, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, 440V, 5 pol., CEE-Containerkupplung, CEE-Containerkupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 100,20* | € 125,10* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 100,88* | € 125,21* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 98,21* | € 125,63* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 101,95* | € 126,73* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 105,32* | € 129,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|