| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50472456 Herst.-Nr.: 7419309 EAN/GTIN: 4015609150427 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 16A, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Bemessungsspannung 415 ... 415V, Bemessungsfrequenz 60 ... 60Hz, Polzahl 3, Uhrzeit-Stellung 9h, Kennfarbe rot, RAL-Nummer 3000, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Flanschmaß vertikal 62mm, Bohrlochabstand vertikal 47mm, Flanschmaß horizontal 62mm, Bohrlochabstand horizontal 47mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose, walther cee anbaudose, 3 pol., 400V, Anbaudose, Anbausteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 77,91* | € 98,81* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 76,85* | € 98,92* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 78,53* | € 99,59* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 79,56* | € 100,86* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 81,11* | € 102,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|