| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50473894 Herst.-Nr.: P71372440 EAN/GTIN: 4015609610716 |
| |
|
| | |
| Breite 120mm, Höhe 81,5mm, Tiefe 57mm, Ausführung des Gehäuses Kupplungsgehäuse, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Gehäusefarbe grau, Anordnung der Kabelzuführung oben, Bügellage Oberteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung metrisch, Mit Dichtung, Anzahl der Leitungseinführungen 1, Art der Verriegelung Querbügel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Korrosionsbeständig, UV-beständig, Schutzart (IP), montiert IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 21,76* | € 26,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 21,50* | € 30,11* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,65* | € 30,92* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 25,32* | € 31,29* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 24,47* | € 33,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|