Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50475730 Herst.-Nr.: 1885761 EAN/GTIN: 4017918178512 |
| |
|
| | |
| Breite 114mm, Höhe 43mm, Länge 3,5mm, Form der Aussparung rechteckig, Anzahl der Aussparungen 1, Werkstoff der Adapterplatte sonstige, Schutzart (IP), montiert IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapterplatte, HEAVYCON 16, HEAVYCON B |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 7,02* | € 9,00* | | | | Lager 3461 | | | | 5 | | € 6,99* | ab € 7,20* | € 9,27* | | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 7,29* | € 9,37* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 7,47* | € 9,59* | | | | | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 7,63* | € 9,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|