Anzahl der Leistungskontakte 24, Kontaktausführung Buchse, Polzahl 24, Durchmesser des Steckkontaktes 2,5mm, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 16A, Umgebungstemperatur 125 ... 125°C, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Bemessungsspannung 500V, Bemessungsstoßspannung 6kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schneidklemmanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,34 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,34 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,34 ... 2,5mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Werkstoff des Kontakteinsatzes sonstige, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter, Min. Anzahl der Steckzyklen 500, Breite 34mm, Höhe 37mm, Tiefe 37,03mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |