Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Steckverbinder VC-K-T2-R-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50476437
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1855107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv gehäuse
Breite 33mm, Höhe 65mm, Ausführung des Gehäuses Steckergehäuse, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Beschichtung Gehäuse sonstige, Gehäusefarbe grau, Anordnung der Kabelzuführung sonstige, Bügellage ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung metrisch, Mit Dichtung, Art der Verriegelung Schraube, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 80°C, Schutzart (IP), montiert IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.