| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50477342 Herst.-Nr.: 09210642701 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Leistungskontakte 64, Kontaktausführung Buchse, Polzahl 64, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 10A, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Wickelanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Kontakteinsatzes sonstige, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter, Min. Anzahl der Steckzyklen 500, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wickelanschluss |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 48,34334* | € 61,59334* | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 48,55724* | € 61,79724* | | | | Lager 3461 | | | | 3 | | € 6,99* | ab € 48,7828* | € 62,6025* | | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 50,66667* | € 64,12667* | | | | | 23 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 52,98* | € 66,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 187,8075* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|