| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50477502 Herst.-Nr.: 09400240503 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausführung des Gehäuses sonstige, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Gehäusefarbe schwarz, Anordnung der Kabelzuführung seitlich, Bügellage ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung PG, Anzahl der Leitungseinführungen 1, Art der Verriegelung Bajonett, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, EMV-Ausführung, Korrosionsbeständig, UV-beständig, Schutzart (IP), montiert IP68, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,48* | € 47,36* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 35,285* | € 47,4925* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,11* | € 47,80* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,83* | € 48,79* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,00* | € 51,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|