| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50477521 Herst.-Nr.: 09620250440 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausführung des Gehäuses sonstige, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse unbeschichtet, Gehäusefarbe sonstige, Anordnung der Kabelzuführung oben, Bügellage Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung PG, Mit Dichtung, Anzahl der Leitungseinführungen 1, Art der Verriegelung Längsbügel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, EMV-Ausführung, UV-beständig, Schutzart (IP), montiert IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,53* | € 43,69* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 31,9372* | € 43,7781* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,52* | € 44,83* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,25* | € 46,01* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 34,73* | € 46,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|