Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste GDS A-H15Sti-F-V 09060152931


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-S50477698
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09060152931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Kontaktausführung Stift, Polzahl 15, Rastermaß der Kontakte 6,5mm, Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal), Bemessungsstrom In 15A, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -55 ... 125°C, Art der Leiterplattenbefestigung Flansch, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder harting, stiftleiste, Anschlussklemme, Klemmleiste, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenklemme, Reihenklemme, Steckerleiste, Steckhülsenanschluss, Verbindungsklemme, gerade
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 5,8214*
€ 6,8077*
20
Frei Haus
ab € 5,895*
€ 6,925*
20
Frei Haus
ab € 6,134*
€ 7,204*
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,67472*
€ 7,85472*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 7,2637*
€ 8,5037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,8077*
€ 8,10116
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,7014*
€ 7,97467
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8214*
€ 6,92747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 136,154* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 06 215 2811
ab € 4,98*
Sonstiges
Harting
09 06 215 2871
ab € 5,295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.