| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50477712 Herst.-Nr.: 96.021.0053.0 EAN/GTIN: 4015573890282 |
| |
|
| | |
| Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 2, Schutzart (IP) IP66, Anschlussart Federzuganschluss, Ausführung Buchse, Kabeldurchmesser 6 ... 10mm, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,5 ... 1,5mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,5 ... 2,5mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 2, Pol-Kennzeichnung L, N, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz grau, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Mit Zugentlastung, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,294kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 82mm, Höhe 34,6mm, Breite 34,6mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,1219* | € 6,1819* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,26* | € 6,36* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,7641* | € 7,0741* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,6946* | € 7,0747* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,82* | € 7,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|