| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50477756 Herst.-Nr.: 96.021.6053.1 EAN/GTIN: 4015573853232 |
| |
|
| | |
| Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 2, Schutzart (IP) IP66, Anschlussart Schraubanschluss, Ausführung Buchse, Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung, Steckrichtung gerade, Neigungswinkel 0°, Gewindeanschlussmaß M20, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,75 ... 6mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,75 ... 6mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 1, Pol-Kennzeichnung L, N, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz schwarz, Farbe des separaten Adapterstücks schwarz, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,212kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 68,2mm, Höhe 35mm, Breite 35mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,0979* | € 6,1279* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,22* | € 6,30* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,71011* | € 7,00011* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,7362* | € 7,0362* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 4,6672* | € 7,0369* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|