Bemessungsspannung 50V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 2, Schutzart (IP) IP66, Anschlussart Federzuganschluss, Ausführung Stecker, Kabeldurchmesser 6 ... 10mm, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,5 ... 1,5mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,5 ... 2,5mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 2, Pol-Kennzeichnung 1+, 2-, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz grau, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Mit Zugentlastung, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,27kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 79,1mm, Höhe 34,6mm, Breite 34,6mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |