Bemessungsspannung 50V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 2, Schutzart (IP) IP66, Anschlussart Schraubanschluss, Ausführung Stecker, Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung, Steckrichtung gerade, Neigungswinkel 0°, Gewindeanschlussmaß M25, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,75 ... 6mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,75 ... 6mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 1, Pol-Kennzeichnung 1+, 2-, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz grau, Farbe des separaten Adapterstücks ohne Adapterstück, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,115kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 48,1mm, Höhe 35mm, Breite 35mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |