Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP66, Anschlussart Federzuganschluss, Ausführung Buchse, Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung, Steckrichtung rechtwinklig, Neigungswinkel 90 ... 90°, Gewindeanschlussmaß M25, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,5 ... 1,5mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,5 ... 2,5mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 2, Pol-Kennzeichnung L, N, PE, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz schwarz, Farbe des separaten Adapterstücks schwarz, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,25kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 73,4mm, Höhe 54,3mm, Breite 34,6mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |