| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50477986 Herst.-Nr.: 96.042.4553.1 EAN/GTIN: 4015573893849 |
| |
|
| | |
| Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 4, Schutzart (IP) IP66, Anschlussart Schraubanschluss, Ausführung Stecker, Kabeldurchmesser 13 ... 18mm, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,75 ... 4mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,75 ... 4mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 1, Pol-Kennzeichnung 1, 2, 3, PE, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz schwarz, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Mit Zugentlastung, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,362kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 94,6mm, Höhe 35,4mm, Breite 35,4mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,3144* | € 11,9044* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,58* | € 12,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,6232* | € 13,7832* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 9,4827* | € 13,7845* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,73* | € 13,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|