Bemessungsspannung 50V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 5, Schutzart (IP) IP66, Anschlussart Schraubanschluss, Ausführung Buchse, Kabeldurchmesser 6 ... 10mm, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,75 ... 1,5mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,75 ... 1,5mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 1, Pol-Kennzeichnung 1, 2, 3, 4, 5, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz sonstige, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Mit Zugentlastung, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,515kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 95,9mm, Höhe 38mm, Breite 59mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |