Bemessungsspannung 50V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 5, Schutzart (IP) IP66, Anschlussart Schraubanschluss, Ausführung Stecker, Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung, Steckrichtung gerade, Neigungswinkel 0°, Gewindeanschlussmaß M20, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,75 ... 4mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,75 ... 4mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 1, Pol-Kennzeichnung 1, 2, 3, 4, 5, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz sonstige, Farbe des separaten Adapterstücks schwarz, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,205kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 66,2mm, Höhe 34,6mm, Breite 34,6mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |