Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenteil I5S B1 M90 L BR01 RST20 #96.053.6051.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50478049
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.053.6051.4
EAN/GTIN:
     4015573891128
Suchbegriffe:
Geräteadapter
Geräteanschluss
Kleinspannung
Schnappverbinder
Bemessungsspannung 50V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 5, Schutzart (IP) IP66, Anschlussart Schraubanschluss, Ausführung Buchse, Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung, Steckrichtung rechtwinklig, Neigungswinkel 0°, Gewindeanschlussmaß M20, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,75 ... 4mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,75 ... 4mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 1, Pol-Kennzeichnung 1, 2, 3, 4, 5, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz sonstige, Farbe des separaten Adapterstücks schwarz, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,24kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 73,4mm, Höhe 54,3mm, Breite 34,6mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,7176*
€ 11,0676*
€ 5,00*
ab € 7,97*
€ 11,42*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,3881*
€ 12,338*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,9265*
€ 12,8165*
€ 3,90*
ab € 9,03*
€ 12,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,338*
€ 14,68222
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,8981*
€ 14,15874
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,3881*
€ 13,55184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,8681*
€ 12,93304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,2581*
€ 12,20714
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,3881*
€ 9,98184
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.