Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konf.-Leitung I5KS-S 15 50SW RST20 #96.452.5034.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50478848
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.452.5034.1
EAN/GTIN:
     4015573909489
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wieland anschlussleitung
anschlussleitung
Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 16A, Polzahl 5, Schutzart (IP) IP66, Art der konfektionierten Leitung Geräte-Anschlussleitung, Ausführung Seite 1 freies Leitungsende, Ausführung Seite 2 Stecker, Leiterendenbehandlung ultraschallverdichtete Aderenden, Gesamtlänge 5000mm, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz schwarz, Gehäusefarbe schwarz, Kabeltyp H07RN-F, Kabeldurchmesser 12,1 ... 12,3mm, Abmantellänge 35mm, Abisolierlänge 9mm, Mantel-Farbe schwarz, Pol-Kennzeichnung 3, N, PE, 2, 1, Leiternennquerschnitt 1,5mm², Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis 100°C, Leitung dauertemperaturbeständig bis 60°C, Brandlast 5,885kWh, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte Leitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,2906*
€ 29,1706*
€ 5,46*
ab € 26,04*
€ 35,21*
€ 3,90*
ab € 26,90*
€ 36,25*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,5821*
€ 38,0575*
€ 5,95*
ab € 31,02644*
€ 41,25644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,0575*
€ 45,28843
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,0821*
€ 42,9377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,6121*
€ 41,1884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,9821*
€ 39,2487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,6221*
€ 37,6303
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,5821*
€ 32,8227
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.