Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konf.-Leitung I5KS-S 15 60SW RST20 #96.452.6034.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50478861
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.452.6034.1
EAN/GTIN:
     4015573909519
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wieland anschlussleitung
anschlussleitung
Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 16A, Polzahl 5, Schutzart (IP) IP66, Art der konfektionierten Leitung Geräte-Anschlussleitung, Ausführung Seite 1 freies Leitungsende, Ausführung Seite 2 Stecker, Leiterendenbehandlung ultraschallverdichtete Aderenden, Gesamtlänge 6000mm, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz schwarz, Gehäusefarbe schwarz, Kabeltyp H07RN-F, Kabeldurchmesser 12,1 ... 12,3mm, Abmantellänge 35mm, Abisolierlänge 9mm, Mantel-Farbe schwarz, Pol-Kennzeichnung 3, N, PE, 2, 1, Leiternennquerschnitt 1,5mm², Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis 100°C, Leitung dauertemperaturbeständig bis 60°C, Brandlast 7,005kWh, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte Leitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,4307*
€ 31,8807*
€ 5,46*
ab € 28,88*
€ 38,79*
€ 3,90*
ab € 29,94*
€ 39,89*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,7521*
€ 41,9365*
€ 5,95*
ab € 34,5087*
€ 45,5887*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,9365*
€ 49,90444
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,0021*
€ 47,6025
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,2821*
€ 45,5557
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,3721*
€ 43,2828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,1521*
€ 41,831
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,7521*
€ 36,595
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.