Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenteil I2SXB13 M01 GL RST20 #X6.021.5053.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenteil I2SXB13 M01 GL RST20 #X6.021.5053.0
Artikel-Nr.:
     3461-S50479008
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     X6.021.5053.0
EAN/GTIN:
     4015573989276
Suchbegriffe:
Geräteadapter
Geräteanschluss
Schnappverbinder
Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 2, Schutzart (IP) IP66, Anschlussart Schraubanschluss, Ausführung Buchse, Steckrichtung gerade, Gewindeanschlussmaß M25, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,75 ... 6mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,75 ... 6mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 1, Pol-Kennzeichnung L, N, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz grau, Gehäusefarbe sonstige, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,138kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Durchgangswiderstand 3mOhm, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 50,5mm, Höhe 35mm, Breite 35mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 4,4821*
€ 5,5649*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,1269*
€ 6,1369*
1
€ 5,00*
ab € 4,26*
€ 6,32*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,7715*
€ 7,0515*
1
€ 3,90*
ab € 4,83*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,5649*
€ 6,62223
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,4221*
€ 6,4523
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4821*
€ 5,3337
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 556,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z5.564.4553.0
ab € 1,0069*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.