Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckeradapter I2SXS13 M00VL BR01 RST20 #X6.022.6051.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckeradapter I2SXS13 M00VL BR01 RST20 #X6.022.6051.4
Artikel-Nr.:
     3461-S50479016
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     X6.022.6051.4
EAN/GTIN:
     4015573988477
Suchbegriffe:
Geräteadapter
Geräteanschluss
Kleinspannung
Schnappverbinder
Bemessungsspannung 50V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 2, Schutzart (IP) IP66, Anschlussart Schraubanschluss, Ausführung Stecker, Steckrichtung gerade, Gewindeanschlussmaß M20, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,75 ... 6mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,75 ... 6mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 1, Pol-Kennzeichnung 1, 2, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz sonstige, Farbe des separaten Adapterstücks schwarz, Gehäusefarbe sonstige, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,189kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Durchgangswiderstand 3mOhm, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 65,3mm, Höhe 35mm, Breite 35mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 5,3347*
€ 6,5045*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,6723*
€ 6,9423*
1
€ 5,00*
ab € 4,82*
€ 7,14*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,4337*
€ 7,9037*
1
€ 3,90*
ab € 5,52*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,5045*
€ 7,74036
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,4047*
€ 7,62159
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,3347*
€ 6,34829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 650,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.