Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenteil I3FXB2 M01 L BR01 RST20 #X6.031.1051.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenteil I3FXB2 M01 L BR01 RST20 #X6.031.1051.4
Artikel-Nr.:
     3461-S50479019
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     X6.031.1051.4
EAN/GTIN:
     4015573989290
Suchbegriffe:
Geräteadapter
Geräteanschluss
Kleinspannung
Schnappverbinder
Bemessungsspannung 50V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP66, Anschlussart Federzuganschluss, Ausführung Buchse, Steckrichtung gerade, Gewindeanschlussmaß M25, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,5 ... 1,5mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,5 ... 2,5mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 2, Pol-Kennzeichnung 1, 2, PE, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz sonstige, Gehäusefarbe sonstige, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,139kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Durchgangswiderstand 3mOhm, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 46,6mm, Höhe 35mm, Breite 35mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,5603*
€ 4,3231*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,1186*
€ 4,6786*
1
€ 5,00*
ab € 3,22*
€ 4,81*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,6126*
€ 5,4026*
1
€ 3,90*
ab € 3,65*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,3231*
€ 5,14449
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,2603*
€ 5,06976
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5603*
€ 4,23676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 432,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
05.564.8653.1
ab € 0,3407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.