Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konf.-Leitung GST18I3K1-S 25 20SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50479128
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.238.2004.1
EAN/GTIN:
     4015573367722
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP20, Art der konfektionierten Leitung Geräte-Anschlussleitung, Ausführung Seite 1 freies Leitungsende, Ausführung Seite 2 Stecker, Leiterendenbehandlung ultraschallverdichtete Aderenden, Gesamtlänge 2000mm, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz schwarz, Gehäusefarbe schwarz, Kabeltyp H05VV-F, Kabeldurchmesser 10,2 ... 10,2mm, Abmantellänge 37mm, Abisolierlänge 9mm, Mantel-Farbe schwarz, Pol-Kennzeichnung L, N, PE, Leiternennquerschnitt 2,5mm², Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis 100°C, Leitung dauertemperaturbeständig bis 70°C, Brandlast 1,223kWh, Oberflächenbehandlung Kontakte verzinnt, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstoßspannung 4kV, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte Leitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,8364*
€ 8,4164*
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 7,4142*
€ 9,2245*
1
€ 5,00*
ab € 6,73*
€ 9,65*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,607*
€ 10,867*
1
€ 3,90*
ab € 7,63*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,2245*
€ 10,97716
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,0842*
€ 10,8102
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4142*
€ 8,8229
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 230,6125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.