Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP20, Anschlussart Federzuganschluss, Ausführung Buchse, Einbauvariante Snap-In/Einschraubteil, Steckrichtung gerade, Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,5 ... 2,5mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 2, Pol-Kennzeichnung L, N, PE, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz weiß, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,062kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 37,5mm, Höhe 17,5mm, Breite 32,8mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |