Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Steckverbinder IP67 VS-V1-C- #1419182


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50479338
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419182
EAN/GTIN:
     4046356539555
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Polzahl 8, Umgebungstemperatur 70 ... 70°C, Bemessungsspannung 72V, Überspannungskategorie I, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,11 ... 0,23mm², Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 70°C, EMV-Ausführung, Anzahl der Leitungseinführungen 0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45, rj45 steckverbinder, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,09*
€ 39,81*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,60*
€ 40,93*
€ 5,00*
ab € 39,74*
€ 41,48*
€ 8,95*
ab € 39,27*
€ 42,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,66*
€ 42,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1419184
ab € 41,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1419183
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.