| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50479459 Herst.-Nr.: 208900 EAN/GTIN: 4251401408025 |
| |
|
| | |
| Ausgeführt als Trenn-Transformator, Primärspannung 1 230 ... 230V, Sekundärspannung 1 230 ... 230V, Bemessungsscheinleistung 1200VA, Breite 350mm, Höhe 305mm, Tiefe 280mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spartrafo, Spartransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, Vollgummi-Verteiler, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator, Einphasensicherheitstransformator, Sicherheits-Trafo, Sicherheits-Transformator, Trafo, Transformator |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 562,41* | € 653,04* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 654,00* | € 654,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 627,63* | € 714,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 635,93* | € 720,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|