Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han 24B-gg2-M40 19300240468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S50480050
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300240468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Ausführung des Gehäuses Steckergehäuse, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Gehäusefarbe grau, Anordnung der Kabelzuführung oben, Bügellage Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung metrisch, Anzahl der Leitungseinführungen 2, Art der Verriegelung Querbügel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Korrosionsbeständig, Schutzart (IP), montiert IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 28,63*
€ 31,53*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 28,30257*
€ 33,47257*
1
€ 5,00*
ab € 27,69*
€ 37,69*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,3098*
€ 37,8079*
1
€ 3,90*
ab € 28,60*
€ 38,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,8079*
€ 44,9914
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,3298*
€ 42,04246
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,2198*
€ 38,34156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,8198*
€ 36,67556
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,0298*
€ 35,73546
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,3098*
€ 32,49866
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.