| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50480771 Herst.-Nr.: 7999-12021-8620500 EAN/GTIN: 4048879085250 |
| |
|
| | |
| Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig gerade, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig gerade, Werkstoff des Kabelmantels sonstige, Farbe des Kabelmantels sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Leitungsdose, Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,74* | € 24,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,44* | € 25,05* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 18,99* | € 27,57* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,79* | € 28,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|