Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Han-Eco 14E-F-s 19410142701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-S50480927
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410142701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Anzahl der Leistungskontakte 14, Kontaktausführung Buchse, Polzahl 14, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 16A, Umgebungstemperatur -40 ... 125°C, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Bemessungsspannung 500V, Bemessungsstoßspannung 6kV, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Mit Drahtschutz, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,75 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75 ... 2,5mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Kontakteinsatzes sonstige, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter, Min. Anzahl der Steckzyklen 500, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: harting han-eco buchse, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Schraubanschluss
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,70*
€ 10,74*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,5184*
€ 10,7573*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,84676*
€ 10,95676*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 11,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,55*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,7573*
€ 12,80119
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,4584*
€ 12,4455
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,0684*
€ 11,9814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,2184*
€ 10,9699
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,4984*
€ 10,1131
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,5184*
€ 8,9469
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 41 010 0301
ab € 8,3614*
Zubehör
Harting
19411100232
ab € 22,1313*
Zubehör
Harting
19411100272
ab € 27,4337*
Zubehör
Harting
19411060272
ab € 24,1655*
Zubehör
Harting
19411060722
ab € 17,5969*
Zubehör
Harting
19411100722
ab € 19,1261*
Zubehör
Harting
19413060722
ab € 31,68*
Zubehör
Harting
19410065406
ab € 10,50*
Zubehör
Harting
19410065405
ab € 7,26*
Zubehör
Harting
19 41 006 0722
ab € 14,97*
Zubehör
Harting
19 41 014 2601
ab € 6,9747*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.